ALLEN BRADLEY - POINT I/O ADDRESS RESERVE MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1734-ARM
Versorgungsspannung DC - 5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900747
Hersteller Artikelnummer
1734-ARM
Hersteller Typ
1734-ARM
Hersteller Artikel Nr.:
1734-ARM
Versorgungsspannung DC:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
IO-Link Master:
Nein
Geeignet für Zählen:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
Nein
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.039 kg


