ALLEN BRADLEY - POINT I/O BUS EXTENSION CABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1734-EXT3
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 3 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900754
Hersteller Artikelnummer
1734-EXT3
Hersteller Typ
1734-EXT3
Hersteller Artikel Nr.:
1734-EXT3
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
3 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.699 kg


