ALLEN BRADLEY - POINT I/O ETHERNET NETWORK ADAPTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1734-AENT
Versorgungsspannung DC - 24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900742
Hersteller Artikelnummer
1734-AENT
Hersteller Typ
1734-AENT
Hersteller Artikel Nr.:
1734-AENT
Versorgungsspannung DC:
24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
54.9 mm
Höhe:
76.2 mm
Tiefe:
133.4 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.317 kg


