ALLEN BRADLEY - POINT I/O EXTENSION POWER MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1734-EP24DC
Eingangsspannung DC - 24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Redundanzfähigkeit - Nein
Ausgangsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900750
Hersteller Artikelnummer
1734-EP24DC
Hersteller Typ
1734-EP24DC
Hersteller Artikel Nr.:
1734-EP24DC
Eingangsspannung DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausgangsspannung DC:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
25.4 mm
Höhe:
76.2 mm
Tiefe:
133.4 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.234 kg


