ALLEN BRADLEY - POINT I/O FIELD DISTRIBUTOR MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1734-FPD
Eingangsspannung AC 50 Hz - 230 V
Eingangsspannung DC - 24 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Redundanzfähigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900755
Hersteller Artikelnummer
1734-FPD
Hersteller Typ
1734-FPD
Hersteller Artikel Nr.:
1734-FPD
Eingangsspannung AC 50 Hz:
230 V
Eingangsspannung DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausgangsspannung DC:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
25.4 mm
Höhe:
76.2 mm
Tiefe:
133.4 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.184 kg


