ALLEN BRADLEY - POINT I/O TERMINAL BASE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1734-TOP
Eingangsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V
Eingangsspannung DC - 24 V
Anzahl der Steckplätze - 0
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900806
Hersteller Artikelnummer
1734-TOP
Hersteller Typ
1734-TOP
Hersteller Artikel Nr.:
1734-TOP
Eingangsspannung AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Eingangsspannung DC:
24 V
Anzahl der Steckplätze:
0
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
8 A
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Breite:
12 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
144 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg


