Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - POWER SUPPLY XLE 240 W POWER SUPPLY

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - POWER SUPPLY XLE 240 W POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLE240EN

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900608

Hersteller Artikelnummer

1606-XLE240EN

Hersteller Typ

1606-XLE240EN

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLE240EN

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 120 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

117 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.780 kg

Allen Bradley 1606-XLE240EN Hutschienen-Schaltnetzteil, 1606-XLE-Baureihe, 240 W, Eingang 85-264 V AC, Ausgang 24 V DC, 10 A, NEC-Klasse 2 Ausführung. Kompaktes DIN-Schienen-Netzteil für die Steuerungstechnik, weltweiter Eingangsbereich und robuste Bauform für den industriellen Dauerbetrieb.