ALLEN BRADLEY - POWER SUPPLY XLE 80 W POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLE80E
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900612
Hersteller Artikelnummer
1606-XLE80E
Hersteller Typ
1606-XLE80E
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLE80E
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.9 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 120 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 150 V
Leistungsabgabe:
80 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
32 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
102 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.499 kg


