ALLEN BRADLEY - POWER SUPPLY XLP 100 W POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLP100E
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900616
Hersteller Artikelnummer
1606-XLP100E
Hersteller Typ
1606-XLP100E
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLP100E
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.6 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 120 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
220 .. 375 V
Leistungsabgabe:
100 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
73 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
103 mm
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.449 kg


