Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - POWER SUPPLY XLP 100 W POWER SUPPLY

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - POWER SUPPLY XLP 100 W POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLP100E-2

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4.2 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900617

Hersteller Artikelnummer

1606-XLP100E-2

Hersteller Typ

1606-XLP100E-2

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLP100E-2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

4.2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.6 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

380 .. 480 V

Leistungsabgabe:

100 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

73 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

103 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.435 kg

Allen Bradley 1606-XLP100E-2 Hutschienen-Schaltnetzteil, 1606-XLP-Baureihe, 100 W, Eingang 480 V AC, Ausgang 24 V DC, 4,2 A, für 480-V-Netze. Kompaktes DIN-Schienen-Netzteil für die Steuerungstechnik, weltweiter Eingangsbereich und robuste Bauform für den industriellen Dauerbetrieb.