ALLEN BRADLEY - POWER SUPPLY XLP 15 W POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLP15E
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.63 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900620
Hersteller Artikelnummer
1606-XLP15E
Hersteller Typ
1606-XLP15E
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLP15E
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.63 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.54 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
85 .. 370 V
Leistungsabgabe:
15 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.152 kg


