ALLEN BRADLEY - POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLP50F
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 48 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.05 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900628
Hersteller Artikelnummer
1606-XLP50F
Hersteller Typ
1606-XLP50F
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLP50F
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
48 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.05 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.9 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
85 .. 375 V
Leistungsabgabe:
50 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.318 kg


