ALLEN BRADLEY - POWER SUPPLY XLS 480 W POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLS480E-3
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900642
Hersteller Artikelnummer
1606-XLS480E-3
Hersteller Typ
1606-XLS480E-3
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLS480E-3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
17.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
380 .. 480 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 150 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
65 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
127 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.007 kg


