Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 400- 18.5 KW (25 HP) AC DRIVE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 400- 18.5 KW (25 HP) AC DRIVE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22C-D038A103

  • Netzspannung - 380 .. 480 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 320 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 38 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901843

Hersteller Artikelnummer

22C-D038A103

Hersteller Typ

22C-D038A103

Hersteller Artikel Nr.:

22C-D038A103

Netzspannung:

380 .. 480 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

320 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

38 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

18.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Mit Bedienelement:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Höhe:

436.2 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

206.1 mm

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

14.059 kg

Allen Bradley 22C-D038A103 PowerFlex-400-AC-Frequenzumrichter, 480 V dreiphasig, 38 A, ca. 18.5 kW. Der PowerFlex 400 ist ein anwendungsoptimierter Umrichter für Pumpen- und Lüfteranwendungen (HLK) mit integrierter PID-Regelung, Schlafmodus-Funktion und konfigurierbaren Ein-/Ausgängen.