Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 400- 30 KW (40 HP) AC DRIVE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 400- 30 KW (40 HP) AC DRIVE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22C-D060A103

  • Netzspannung - 380 .. 480 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 320 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901845

Hersteller Artikelnummer

22C-D060A103

Hersteller Typ

22C-D060A103

Hersteller Artikel Nr.:

22C-D060A103

Netzspannung:

380 .. 480 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

320 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

60 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

30 kW

Schutzart (IP):

IP20

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Höhe:

436.2 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

206.1 mm

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

15.828 kg

Allen Bradley 22C-D060A103 PowerFlex-400-AC-Frequenzumrichter, 480 V dreiphasig, 60 A, ca. 30 kW. Der PowerFlex 400 ist ein anwendungsoptimierter Umrichter für Pumpen- und Lüfteranwendungen (HLK) mit integrierter PID-Regelung, Schlafmodus-Funktion und konfigurierbaren Ein-/Ausgängen.