Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 4M- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 4M- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22F-A011N103

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 11 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901857

Hersteller Artikelnummer

22F-A011N103

Hersteller Typ

22F-A011N103

Hersteller Artikel Nr.:

22F-A011N103

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

1

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

11 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Mit Bedienelement:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Höhe:

174 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

136 mm

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.930 kg

Allen Bradley 22F-A011N103 PowerFlex-4M-AC-Frequenzumrichter, 1-phasig 120/240 V, 11 A, 2,2 kW. Der PowerFlex 4M ist ein kompakter Einstiegsumrichter für einfache Förder-, Pumpen- und Lüfteranwendungen, mit integrierten analogen und digitalen I/O, Multifunktionseingang und PID-Regler.