Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 523 2.2KW (3HP) AC DRIVE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 523 2.2KW (3HP) AC DRIVE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25A-A011N114

  • Netzspannung - 200 .. 240 V

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 11 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901911

Hersteller Artikelnummer

25A-A011N114

Hersteller Typ

25A-A011N114

Hersteller Artikel Nr.:

25A-A011N114

Netzspannung:

200 .. 240 V

Eingangsphasenzahl:

1

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

11 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Mit Bedienelement:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Ja

Höhe:

180 mm

Breite:

87 mm

Tiefe:

172 mm

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.945 kg

Allen Bradley 25A-A011N114 PowerFlex-523-AC-Frequenzumrichter, 1-phasig 120/240 V, 11 A, 2,2 kW. Der PowerFlex 523 ist ein kompakter Umrichter mit integrierter EtherNet/IP-Kommunikation für einfache Applikationen, geeignet für Förderanlagen, Pumpen und Lüfter.