ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 70 DRIVEGUARD BOARD KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20A-DG01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901693
Hersteller Artikelnummer
20A-DG01
Hersteller Typ
20A-DG01
Hersteller Artikel Nr.:
20A-DG01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.125 kg
Allen Bradley 20A-DG01 DriveGuard-Platinen-Kit für PowerFlex 70. Nachrüst-Kit für die Safe-Torque-Off-Sicherheitsfunktion am PowerFlex-70-Umrichter, ermöglicht SIL-2-konforme Anwendungen.


