ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 70 ENCODER INTERFACE KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20A-ENC-1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 0.116 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901694
Hersteller Artikelnummer
20A-ENC-1
Hersteller Typ
20A-ENC-1
Hersteller Artikel Nr.:
20A-ENC-1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.116 kg
Allen Bradley 20A-ENC-1 Encoder-Interface-Kit für PowerFlex 70. Erweiterungsplatine für den Anschluss eines Inkrementalencoders zur geschlossenen Drehzahlregelung.


