Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 750 115V AC IO OPTION MODULE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 750 115V AC IO OPTION MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-750-2262D-2R

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Relaismodul

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.209 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901631

Hersteller Artikelnummer

20-750-2262D-2R

Hersteller Typ

20-750-2262D-2R

Hersteller Artikel Nr.:

20-750-2262D-2R

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Relaismodul

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.209 kg

Allen Bradley 20-750-2262D-2R 115-V-AC-I/O-Optionsmodul für PowerFlex-750. I/O-Erweiterung für den Betrieb an 115-V-AC-Steuerstromkreisen.