Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 750 24V DC IO OPTION MODULE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 750 24V DC IO OPTION MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-750-2262C-2R

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Relaismodul

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.202 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901630

Hersteller Artikelnummer

20-750-2262C-2R

Hersteller Typ

20-750-2262C-2R

Hersteller Artikel Nr.:

20-750-2262C-2R

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Relaismodul

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.202 kg

Allen Bradley 20-750-2262C-2R 24-V-DC-I/O-Optionsmodul für PowerFlex-750. Digitale und analoge I/O-Erweiterung mit 24-V-DC-Versorgung für den PF753/PF755-Umrichter.