Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 750 24V TRAN IO OPTION MODULE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 750 24V TRAN IO OPTION MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-750-2263C-1R2T

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Relaismodul

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.172 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901632

Hersteller Artikelnummer

20-750-2263C-1R2T

Hersteller Typ

20-750-2263C-1R2T

Hersteller Artikel Nr.:

20-750-2263C-1R2T

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Relaismodul

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.172 kg

Allen Bradley 20-750-2263C-1R2T 24-V-Transistor-I/O-Optionsmodul für PowerFlex-750, 1 Relaisausgang, 2 Transistorausgänge. Kombiniertes I/O-Modul mit Relais- und Transistorausgängen.