Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 750 SERIES 24V DC EIO KIT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - POWERFLEX 750 SERIES 24V DC EIO KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-750-1132C-2R

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Relaismodul

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.209 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901628

Hersteller Artikelnummer

20-750-1132C-2R

Hersteller Typ

20-750-1132C-2R

Hersteller Artikel Nr.:

20-750-1132C-2R

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Relaismodul

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.209 kg

Allen Bradley 20-750-1132C-2R PowerFlex-750-24-V-DC-EIO-Kit. Erweiterte I/O-Platine (Embedded I/O) auf 24-V-DC-Basis für PF753/PF755, stellt digitale und analoge Ein-/Ausgänge am Umrichter bereit.