ALLEN BRADLEY - POWERFLEX AIR COOLED 753 AC DRIVE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20F11NC015JA0NNNNN
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 590 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 15 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901720
Hersteller Artikelnummer
20F11NC015JA0NNNNN
Hersteller Typ
20F11NC015JA0NNNNN
Hersteller Artikel Nr.:
20F11NC015JA0NNNNN
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
15 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsphasenzahl:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Mit Bedienelement:
Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Ja
Höhe:
424.2 mm
Breite:
134.5 mm
Tiefe:
212 mm
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
7.519 kg


