Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - PREASSEMBLED STACK LIGHT 30 MM STACK LIG

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - PREASSEMBLED STACK LIGHT 30 MM STACK LIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855D-Q10B24Y3Y5Y4C1

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903672

Hersteller Artikelnummer

855D-Q10B24Y3Y5Y4C1

Hersteller Typ

855D-Q10B24Y3Y5Y4C1

Hersteller Artikel Nr.:

855D-Q10B24Y3Y5Y4C1

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Lautstärke:

85 dB

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Rundumlicht:

Nein

Funktion Akustisch:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.531 kg

Allen-Bradley 855D-Q10B24Y3Y5Y4C1 Vorkonfigurierte 30-mm-Signalsäule 855D, 24V, gelb/grün/rot, Boden-Kabelausgang, 1 Kontaktblock (855D-Q10B24Y3Y5Y4C1).