ALLEN BRADLEY - PROSAFE ABS PLASTIC ENCLOSURE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440T-AIPB10
Breite - 4.72 mm
Höhe - 6.3 mm
Tiefe - 3.54 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902651
Hersteller Artikelnummer
440T-AIPB10
Hersteller Typ
440T-AIPB10
Hersteller Artikel Nr.:
440T-AIPB10
Breite:
4.72 mm
Höhe:
6.3 mm
Tiefe:
3.54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.612 kg


