ALLEN BRADLEY - PROSAFE,ROTARY KEY SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440T-MRKSE11
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902726
Hersteller Artikelnummer
440T-MRKSE11
Hersteller Typ
440T-MRKSE11
Hersteller Artikel Nr.:
440T-MRKSE11
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
20 A
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.540 kg


