ALLEN BRADLEY - REPLACEMENT LAMP 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800T-N65
Sockel - sonstige
Ausführung - klar
Lampenspannung - 6.3 V
Nennstrom - 250 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272001
Hersteller Artikelnummer
800T-N65
Hersteller Typ
800T-N65
Hersteller Artikel Nr.:
800T-N65
Sockel:
sonstige
Ausführung:
klar
Lampenspannung:
6.3 V
Nennstrom:
250 mA
Stoßfest:
Nein
Kohlefaden:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.002 kg
Ersatzlampe für Allen-Bradley 800T Bedienelemente (800T-N65). Glühlampe als Ersatz für beleuchtete 30-mm-Bedienelemente der 800T-Serie. Hersteller ALLEN BRADLEY.


