ALLEN BRADLEY - RTD SIGNAL CONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 931N-R221
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904003
Hersteller Artikelnummer
931N-R221
Hersteller Typ
931N-R221
Hersteller Artikel Nr.:
931N-R221
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.089 kg
Allen-Bradley 931N-R221 RTD-Signal-Konverter für Hutschiene (931N-R221). Wandelt Widerstandsthermometer-Signale (PT100/PT1000) in normierte Analogsignale für SPS-Eingänge.


