Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - Rueckstellmagnet, 220V 50/60Hz

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - Rueckstellmagnet, 220V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193-ER1A

  • Herkunftsland - DO

  • Zolltarifnummer - 85059029

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120924404

Hersteller Artikelnummer

193-ER1A

Hersteller Typ

193-ER1A

Hersteller Artikel Nr.:

193-ER1A

Herkunftsland:

DO

Zolltarifnummer:

85059029

Gewicht:

0.120 kg

Rückstellmagnet 193-ER14 230V 50/60Hz für manuelle Betätigung. Elektromagnetischer Betrieb, kompatibel mit Standard-Relaisgehäusen.