ALLEN BRADLEY - S43 C4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-S32042
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Gesicherter Schaltabstand AUS - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902484
Hersteller Artikelnummer
440N-S32042
Hersteller Typ
440N-S32042
Hersteller Artikel Nr.:
440N-S32042
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gesicherter Schaltabstand AUS:
13 mm
Schaltabstand:
10 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
78 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand EIN:
10 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-25 .. 125 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.560 kg


