ALLEN BRADLEY - SEMI-FLEX ALIGNMENT GUIDE ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-A11144
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902352
Hersteller Artikelnummer
440K-A11144
Hersteller Typ
440K-A11144
Hersteller Artikel Nr.:
440K-A11144
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg
Allen Bradley 440K-A11144 Semi-Flex-Ausrichtungsführungs-Betätiger. Betätiger mit eingeschränkter Flexibilität für Anwendungen mit leichtem Achsversatz zwischen Schalter und Tür.


