ALLEN BRADLEY - SEMI FLEX METAL ALIGNMENT GUIDE ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-A21030
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902357
Hersteller Artikelnummer
440K-A21030
Hersteller Typ
440K-A21030
Hersteller Artikel Nr.:
440K-A21030
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
Allen Bradley 440K-A21030 Semi-Flex-Metall-Ausrichtungsführungs-Betätiger. Metallausführung des Semi-Flex-Betätigers für mechanisch anspruchsvollere Umgebungen.


