ALLEN BRADLEY - SENSAGUARD STANDARD CODE ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-Z30PT
Ausführung - Magnet, codiert
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902539
Hersteller Artikelnummer
440N-Z30PT
Hersteller Typ
440N-Z30PT
Hersteller Artikel Nr.:
440N-Z30PT
Ausführung:
Magnet, codiert
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg


