ALLEN BRADLEY - SENSAGUARD STANDARD CODE ACTUATOR, SER B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-ZPRECB
Ausführung - Magnet, codiert
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902541
Hersteller Artikelnummer
440N-ZPRECB
Hersteller Typ
440N-ZPRECB
Hersteller Artikel Nr.:
440N-ZPRECB
Ausführung:
Magnet, codiert
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg


