ALLEN BRADLEY - SIPHA REPLACEMENT ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-A32019
Ausführung - Magnet, codiert
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902426
Hersteller Artikelnummer
440N-A32019
Hersteller Typ
440N-A32019
Hersteller Artikel Nr.:
440N-A32019
Ausführung:
Magnet, codiert
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
Allen Bradley 440N-A32019 SIPHA-Ersatz-Betätiger, Typ 1. Austauschbetätiger für SIPHA-Sicherheitsschalter.


