ALLEN BRADLEY - SIPHA REPLACEMENT ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-A32020
Ausführung - Magnet, codiert
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902427
Hersteller Artikelnummer
440N-A32020
Hersteller Typ
440N-A32020
Hersteller Artikel Nr.:
440N-A32020
Ausführung:
Magnet, codiert
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
Allen Bradley 440N-A32020 SIPHA-Ersatz-Betätiger, Typ 2. Weiterer Betätigertyp für SIPHA-Schalter.


