ALLEN BRADLEY - SLIDING BOLT ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-AMDS
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902359
Hersteller Artikelnummer
440K-AMDS
Hersteller Typ
440K-AMDS
Hersteller Artikel Nr.:
440K-AMDS
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg
Allen Bradley 440K-AMDS Schieberiegel-Betätiger. Senkrecht eintauchende Zunge für Schalter mit senkrechter Betätigungsrichtung.


