ALLEN BRADLEY - SMALL PLASTIC IEC SAFETY LIMIT SWITCHES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440P-CALB12B
Höhe des Sensors - 31 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902548
Hersteller Artikelnummer
440P-CALB12B
Hersteller Typ
440P-CALB12B
Hersteller Artikel Nr.:
440P-CALB12B
Höhe des Sensors:
31 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel verstellbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schutzart (IP):
IP66
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
2.2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
1.1 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 80 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.120 kg


