ALLEN BRADLEY - SMALL PLASTIC IEC SAFETY LIMIT SWITCHES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440P-CRPB12B
Höhe des Sensors - 31 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902554
Hersteller Artikelnummer
440P-CRPB12B
Hersteller Typ
440P-CRPB12B
Hersteller Artikel Nr.:
440P-CRPB12B
Höhe des Sensors:
31 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Schutzart (IP):
IP66
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
90 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
2.2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
1.1 A
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 80 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.091 kg


