ALLEN BRADLEY - SMART MOTOR CONTROLLER ACCESSORY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150-CA11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900408
Hersteller Artikelnummer
150-CA11
Hersteller Typ
150-CA11
Hersteller Artikel Nr.:
150-CA11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.041 kg


