ALLEN BRADLEY - SMART MOTOR CONTROLLER ACCESSORY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150-CA20
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900409
Hersteller Artikelnummer
150-CA20
Hersteller Typ
150-CA20
Hersteller Artikel Nr.:
150-CA20
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.041 kg


