Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - SMC-3 30A SMART MOTOR CONTROLLER

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - SMC-3 30A SMART MOTOR CONTROLLER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150-C30NBR

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 30 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 460 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900390

Hersteller Artikelnummer

150-C30NBR

Hersteller Typ

150-C30NBR

Hersteller Artikel Nr.:

150-C30NBR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

30 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 460 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.966 kg

Allen Bradley 150-C30NBR SMC-3 Smart Motor Controller, Sanftstarter 30 A, Basisausführung, reversierend. Der SMC-3 ermöglicht sanftes Anlaufen und Abbremsen von Drehstrommotoren und schützt so mechanische Komponenten und das Netz vor Anlaufstromspitzen.