Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150-F135NBR

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 135 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900413

Hersteller Artikelnummer

150-F135NBR

Hersteller Typ

150-F135NBR

Hersteller Artikel Nr.:

150-F135NBR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

135 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

15.847 kg

Allen Bradley 150-F135NBR SMC Flex Smart Motor Controller, Sanftstarter 135 A. Der SMC Flex ist der leistungsfähige Sanftstarter für große Motorleistungen mit erweiterten Anlauf- und Schutzfunktionen, parametrierbarem Drehmomentprofil und optionaler Bypass-Schaltung.