Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - SOUND MODULE 40 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - SOUND MODULE 40 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 854J-B24SA3

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903657

Hersteller Artikelnummer

854J-B24SA3

Hersteller Typ

854J-B24SA3

Hersteller Artikel Nr.:

854J-B24SA3

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Lautstärke:

80 dB

Ton einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.066 kg

Allen-Bradley 854J-B24SA3 40-mm-Schallmodul für Signalsäule 854J, 24V AC/DC (854J-B24SA3). Aufsteckbarer Akustikgeber mit einstellbarer Lautstärke.