Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - SOUND MODULE 60 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - SOUND MODULE 60 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 854K-B24SA3

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.104 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903667

Hersteller Artikelnummer

854K-B24SA3

Hersteller Typ

854K-B24SA3

Hersteller Artikel Nr.:

854K-B24SA3

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.104 kg

Dieses 60-Millimeter-Tonmodul erzeugt zuverlässig akustische Signale für Warn- und Statusmeldungen in lauten Umgebungen. Mit 24-Volt-Versorgung und elektronischem Schaltbetrieb entsteht kontinuierliches, lautes Warnsignal. Das elektromagnetische Schaltprinzip ist bewährt über Millionen von Betätigungen. Verschiedene Tonmuster möglich je nach Anwendung und gewünschter Signalisierung. Geringe Stromaufnahme trotz hoher Schallleistung für wirtschaftlichen Betrieb. Perfekt kombinierbar mit optischen Signalleuchtensystemen.