Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 856T-BPL1

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ton einstellbar - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903783

Hersteller Artikelnummer

856T-BPL1

Hersteller Typ

856T-BPL1

Hersteller Artikel Nr.:

856T-BPL1

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Ton einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.138 kg

Allen-Bradley 856T-BPL1 70-mm-Schallmodul, leise, für 856T (856T-BPL1).