Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 856T-BTR3

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903790

Hersteller Artikelnummer

856T-BTR3

Hersteller Typ

856T-BTR3

Hersteller Artikel Nr.:

856T-BTR3

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP67

Lautstärke:

105 dB

Ton einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.202 kg

Allen-Bradley 856T-BTR3 70-mm-Schallmodul mit Tonwiederholung für Signalsäule 856T (856T-BTR3).