Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - SOUND MODULE BLACK 50 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - SOUND MODULE BLACK 50 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855E-B24SA3

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903690

Hersteller Artikelnummer

855E-B24SA3

Hersteller Typ

855E-B24SA3

Hersteller Artikel Nr.:

855E-B24SA3

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Lautstärke:

103 dB

Ton einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.059 kg

Allen-Bradley 855E-B24SA3 50-mm-Schallmodul, schwarz, 24V, für Signalsäule 855E (855E-B24SA3). Mehrton-Akustikgeber.