ALLEN BRADLEY - STEP SWITCH 0-1-2-3 1P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-A12-5261
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901439
Hersteller Artikelnummer
194L-A12-5261
Hersteller Typ
194L-A12-5261
Hersteller Artikel Nr.:
194L-A12-5261
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.120 kg
Ein 1-poliger Stufenschalter, der vier Schaltstellungen (0-1-2-3) bietet, um verschiedene Betriebszustände oder Leistungsstufen manuell anzuwählen.


